採血せずにヘモグロビンチェック
測定時間はわずか40秒
仕様【解析項目】血管幅/静脈酸素化指標(VOI)/指表面温度、【記憶項目】ヘモグロビン推定値/血管幅/VOI/指温度/血管画像(raw形式)セット内容装置、手指ガイド、ACアダプター、精度確認板、USBケーブル、取扱説明書(ASTRIM FIT)、取扱説明書(基礎データ集)、取扱説明書(使用方法)、収納ケース質量(g)約450(本体部のみ/ACアダプタ・バッテリ含まず)電源装置:DC12V、ACアダプター:AC100~240V(±10%)測定項目ヘモグロビン推定値(5.0~18.0)測定時間約40秒外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×170×150測定原理近赤外分光画像計測法表示項目血管画像記憶容量1GBに約200測定分のデータ(1測定約5MB)サービス分類レンタル内容量1台