曜日別特売

【レンタル】ポータブル屈折計

【レンタル】ポータブル屈折計 - 京都電子工業

糖度換算テーブルBrix、異性化糖HFCS42、HFCS55の3種類が入っています。
屈折率、温度補償屈折率、Brix%などの測定値を表示可能。

セット内容本体、シリンジ 5mL、取扱説明書(本体)、取扱説明書(試料を測定する前に)、収納ケース、RA-130測定範囲【nD】1.3200~1.5000、【Brix】0~85%、【HFCS42】0~76%、【HFCS55】0~80%質量(g)約200電源DC3V(1.5Vアルカリ単4乾電池2本)表示屈折率、温度補償屈折率、Brix、HFCS42、HFCS55、および 温度(摂氏温度、華氏温度)、試料No.、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々測定精度【nD】±0.0005、【Brix】±0.2%、【HFCS42/55】±0.2%分解能【nD】0.0001、【Brix】0.1%、【HFCS42/55】0.1%温度補償測定試料の温度補償係数および補償温度の入力が10種類可能外部出力コンピュータ接続またはプリンタ接続のいずれかで可能、IrDAによる接続は標準対応記憶データ数1100検体測定温度範囲(℃)10~40サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44958560RA-13010
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44958569RA-13015
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44958578RA-13030
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44958587RA-1305
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44958596RA-130延長7
オープン
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59749326RA-13060
オープン
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59749335RA-13090
オープン
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59749351RA-130120
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする