曜日別特売

【レンタル】ポータブル密度比重計(校正書付)

【レンタル】ポータブル密度比重計(校正書付) - 京都電子工業

測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示。粘度が約2000mPa・sの試料までサンプリングが可能。

セット内容本体(DA-130N)、スポイト、サンプリングノズル、取扱説明書(CD-R)、Quick Manual測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3測定精度±0.001 g/cm3分解能0.0001 g/cm3温度補償温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(摂氏温度、華氏温度)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々測定温度範囲(℃)0~40サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44958605DA-130N10
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44958614DA-130N15
オープン
37,980
41,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44958630DA-130N30
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44958639DA-130N5
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44958648DA-130N延長7
オープン
6,198
6,818(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59749360DA-130N60
オープン
75,980
83,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59749369DA-130N90
オープン
99,980
109,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59749378DA-130N120
オープン
129,800
142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする