【レンタル】エアリークビューアー

【レンタル】エアリークビューアー - JFEアドバンテック

エアリークなどに起因して発生する超音波をアレイセンサーで検出して音圧マップを表示することにより超音波の音源方位を特定できます。

仕様【超音波センサー】中心周波数 40kHz、【検出性能】圧力 70kPa、0.2mmΦ穴からのリークを距離5mで検出可(メーカー試験設備による)、【表示更新回数】約5回/秒セット内容本体(ベルト/SDカード/バッテリー付)、充電器、取扱説明書、収納ケース質量(g)約1200(充電池含む)電源リチウムイオン充電池内容【記録】カメラ画像、音圧マップ重ね合せ画像、音圧マップデータ表示カメラ画像、音圧マップ(55×31)、音圧ピーク値外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×210連続使用時間(時間)約2画面サイズ5インチ液晶、800×480画素記録メディアSDカード(1GB)データ記録件数4000件以上検出範囲50°×30°サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44960206MK-75010
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960215MK-75015
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960224MK-75030
オープン
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960240MK-7505
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960249MK-750延長1
オープン
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59750315MK-75060
オープン
529,800
582,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750331MK-75090
オープン
719,800
791,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750340MK-750120
オープン
919,800
1,011,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする