曜日別特売

【レンタル】水圧試験器(校正書付)

【レンタル】水圧試験器(校正書付) - REX(レッキス工業)

デジタル式圧力試験機みるみるくんに、冷媒配管気密試験が可能になりました!

適合【接続配管】1/4テーパおねじセット内容本体、ゴムキャップ、ワンタッチカプラプラグ(SUS 1/4)、ワンタッチカプラソケット(SUS 1/4)、ゲージアダプタ(Rc 1/4 -フレア 1/4 (冷媒用))、T型ゲージアダプタ(1/4 × 5/16 横 (冷媒用))、ブッシング(1/4 - 1/2)、ブッシング(1/2 - 3/4)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト)、取扱説明書(みるみるくん 圧力試験器Ⅲ)、取扱説明書(データ収集アプリ)、取扱説明書(帳票作成ソフト)、取扱説明書(標準水圧試験要領書)、収納ケース、単4電池×3本材質樹脂成型品測定範囲0~6MPa電源単四乾電池×3本本体質量(g)500表示有機EL保護等級IP67相当本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×85×120測定流体水・空気・窒素ガスなど保管温度範囲(℃)-10~60(結露無き事)測定分解能0.001MPa(画像表示分解能 0.01MPa)動作温度範囲(℃)-10~50(但し、結露・凍結無き事)データ転送方式Bluetooth(R) low energy 4.2サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44960854TKR12P10
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960870TKR12P15
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960879TKR12P30
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960888TKR12P5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960897TKR12P延長10
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59752029TKR12P60
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59752038TKR12P90
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59752047TKR12P120
オープン
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする