曜日別特売

【レンタル】自動車速度計測表示システム低速度用 10-25k

【レンタル】自動車速度計測表示システム低速度用 10-25k - ダイナテック

電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!

仕様【計測速度】8~322km/hセット内容本体(SRDL-PS-B2/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか)質量(kg)約18使用温度範囲(℃)4~43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず)寸法(縦×横)(mm)【文字の大きさ】100×50(3桁表示)計測距離~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化)ディスプレイ3桁赤色LED・km/h警報方式パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB保管温度範囲(℃)-1~52計測精度±3%速度設定【計測/警報】4速より選択サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44962060SRDL-3PS-B210
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962069SRDL-3PS-B215
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962078SRDL-3PS-B230
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962087SRDL-3PS-B25
オープン
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962096SRDL-3PS-B2延長2
オープン
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59753045SRDL-3PS-B260
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753061SRDL-3PS-B290
オープン
419,800
461,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753070SRDL-3PS-B2120
オープン
529,800
582,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする