曜日別特売

【レンタル】スピード表示システム

【レンタル】スピード表示システム - 日本仮設

走行車の速度を瞬時に表示!道路工事の保安用品としてご利用できます!

セット内容本体、背面板固定ネジ×8、回転灯ネジ×4、脚部固定ネジ×4、脚部、折り曲げ部ネジ×4、アジャスタ×4、回転灯 黄、電源ケーブル、警告標識、インシュロック×6、取扱説明書消費電力(W)15/AC100V※速度検知時寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】400×230、数字表記(0~199)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×723×1680※突起物、回転灯を除くLED色【LED表示器/フラッシュライト 】橙色LEDランプ / 赤色LED間隔(mm)【パネルドット】10サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44962708FC-110
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962717FC-115
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962726FC-130
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962735FC-15
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962744FC-1延長2
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59753621FC-160
オープン
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753630FC-190
オープン
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753639FC-1120
オープン
649,800
714,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする