【レンタル】デジタル水圧力校正器(校正書付)

【レンタル】デジタル水圧力校正器(校正書付) - Additel

最大100MPaの圧力まで手動ポンプで発生させる液圧用校正器!負荷容量の大きな検査対象への比較校正用におすすめ。

仕様【過大圧警告】120%、【インターバル記録】0.1~9999.9 秒間隔でユーザー選択可能、【EU安全性基準適合マーク】CEセット内容デジタル圧力校正器 Additel 673、ゴムカバー、ポータブル液圧テストポンプ Additel 928、ネジ×2、リザーバリリーフバルブ、ドレインスクリュー、液戻りフィルター、テストリード 赤 ×2、テストリード 黒、ワニ口クリップ 赤 ×2、ワニ口クリップ 黒、ACアダプター、USBケーブル、Type-C to USB メス OTG アダプター、取扱説明書(Additel 673)、取扱説明書(Additel 928)、収納ケース材質【液圧用テストポンプ】ピストン・アダプタ:ステンレス鋼、本体 :ステンレス鋼・アルミニウム、シール :Buna-N・PTFE・銅合金、リザーバー :硬質ポリ塩化ビニル、【デジタル圧力ゲージ】ケース:304SS、接液部:316SS[3]質量(kg)【液圧用テストポンプ】3.9、【デジタル圧力ゲージ】0.715容量(mL)【ピストン】微調整ピストン:0.9、【リザーバー】150(9.15毎立方インチ)高さ(mm)162電源【外部】110/220V電源アダプタ(DC5V)精度【デジタル圧力ゲージ】フルスパン(-100 kPa)の 0.02%/大気圧計:±55Pa接続ねじ【液圧用テストポンプ】1/4BSP(G1/4) メス・手締めクイックコネクタ、【デジタル圧力ゲージ】1/4BSP(G1/4) オス表示カラータッチスクリーン(容量性)、スクリーンプロテクター:強化ガラスフィルム(交換可能)、示速度:1 秒あたり 3 回の読み取り(初期設定)、1 秒あたり 10 回の読み取りから 20 秒ごとに 1 回の読み取りまで調整可能、分解能:4、5、または 6 桁(ユーザー選択可能)測定精度【電気(23±15℃)】直流電圧:±30.0000V・±(0.01%読み値+1.5mV)、直流電流:±30.0000mA・±(0.01%読み値+1.5μA)、直流24V:24V±1%・MAX:30mA、スイッチ[4]:ステータスOPEN/CLOSED、メカニカルスイッチおよびNPN/PNPデジタルスイッチのサポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【デジタル圧力ゲージ】118×42×175保護等級IP67測定対象脱イオン水温度補償(℃)-10~50(14°F to 122°F )電池充電式リチウムイオン電池データ容量8GB(100M+記録 )底面サイズ(mm)345×215充電時間(時間)通常4耐衝撃性8 g/11 msモード手動又は自動耐振動5g(10-500Hz)保管温度範囲(℃)-20~70(-4°F to 158°F)ゲージゲージ圧、絶対圧、大気圧使用時間(時間)通常16圧力範囲(MPa)【液圧用テストポンプ】0~100ゲージ圧、【デジタル圧力ゲージ】700動作温度範囲(℃)-10~50(14°F to 122°F )湿度(%)0~95(結露しないこと)圧力単位Pa・kPa・MPa・psi・bar・mbar・kgf/cm2・inH2O@4℃・mmH2O@4℃・inHg@0℃・mmHg@0℃及び 5 つのカスタム単位サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44962857ADT673&ADT928W10
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962866ADT673&ADT928W15
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962875ADT673&ADT928W30
オープン
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962884ADT673&ADT928W5
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44962900ADT673&ADT928W延長2
オープン
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59753709ADT673&ADT928W60
オープン
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753718ADT673&ADT928W90
オープン
529,800
582,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753727ADT673&ADT928W120
オープン
669,800
736,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする