【レンタル】絶縁抵抗計(校正書付)

【レンタル】絶縁抵抗計(校正書付) - HIOKI(日置電機)

絶縁抵抗計がワイヤレス対応しました。

用途絶縁抵抗仕様<定格測定電圧を維持できる下限抵抗>【DC 50V】0.05MΩ・【DC 125V】 0.125MΩ・【DC 250V】 0.25MΩ・【DC 500V】0.5MΩ・【DC 1000V】 1MΩセット内容本体、スイッチ付テストリード、キャップ赤、テストリード、ワニ口クリップ、テストピン、キャップ黒、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本測定範囲0.200MΩ~100.0MΩ(50V)、0.200MΩ~250MΩ(125V)、0.200MΩ~500MΩ(250V)、0.200MΩ~2000MΩ(500V)、0.200MΩ~4000MΩ(1000V)質量(g)440(電池含む・テストリード含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4適合規格JIS C1302: 2018表示半透過型FSTN液晶、 バックライト、 バーグラフ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×40×92保護等級IP40(EN60529による)連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能絶縁抵抗の桁数切替・1分値の表示・活線警告・自動放電・交流/直流自動判別・コンパレータ・ドロッププルーフ・オートパワーセーブ応答時間コンパレータ判定結果応答時間: 約0.3秒 ※メーカー規定の条件にてレンジ【直流電圧】4.2V(0.001V分解能)-600V(1V分解能)・4レンジ・確度:±1.3%rdg.±4dgt.・入力抵抗100kΩ以上、【交流電圧】420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)・2レンジ・50/60Hz・確度:±2.3%rdg.±8dgt.・入力抵抗100kΩ以上・平均値整流実効値指示、【低抵抗レンジ】接地線導通チェック用・10Ω(0.01Ω分解能)-1000Ω(1Ω分解能)・3レンジ・基本確度:±3%rdg.±2dgt.・測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)検知方式【DC 50V】±4%rdg.0.200~10.00MΩ、【DC 125V】±4%rdg.0.200~10.00MΩ、【DC 250V】 ±4%rdg.0.200~50.0MΩ、【DC 500V】±4%rdg.0.200~500MΩ、【DC 1000V】±4%rdg.0.200~1000MΩ測定電圧(V)DC50/DC125/DC250/DC500/DC1000過負荷保護【DC50V】AC600V(10s)、【DC125V】AC600V(10s)、【DC250V】AC600V(10s)、【DC500V】AC600V(10s)、【DC1000V】AC660V(10s)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44963304IR4052-9110
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963320IR4052-9115
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963329IR4052-9130
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963338IR4052-915
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963347IR4052-91延長19
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59754786IR4052-9160
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754795IR4052-9190
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754811IR4052-91120
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする