【レンタル】電気備品定期点検試験器

【レンタル】電気備品定期点検試験器 - 共立電気計器

電動工具・電気機器の漏電、断線点検に!
簡単操作で手間がかからず事故やトラブルの防止に役立ちます。

セット内容本体、主電源コード 7283、測定コード 7129A、ワニ口クリップ 7129A、フラットテスト棒 7161A、延長コードアダプタ 7284、逆接地アダプタ 8265、取扱説明書、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×6本測定範囲【主電源電圧測定】AC 30~230V (50/60Hz)※動力機器(三相3線200V機器)には対応しておりません、【漏れ電流測定】0.10~20.00mA、【負荷電流測定】0.10~15.00mA、【保護導体抵抗測定】0.00~20.00Ω、【絶縁抵抗測定】0.00~20.00MΩ、【漏電遮断器試験/動作時間測定】0.0~500.0ms、【漏電遮断器試験/感度電流試験】0.0~40.0ms質量(g)約930※電池含む適合規格IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-2-2定格電圧(V)【漏電遮断器試験】100/200電源電圧(V)【漏れ電流測定】95~214、【負荷電流測定】95~214使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6測定電流【保護導体抵抗測定】DC200mA(公称値)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57確度【主電源電圧測定】±5V、【漏れ電流測定】±3%rdg±5dgt、【負荷電流測定】±10%rdg±5dgt、【保護導体抵抗測定】±3%rdg±5dgt、【絶縁抵抗測定】±2%rdg±3dgt、【漏電遮断器試験/動作時間測定】±2ms(≦40ms)±8ms(>40ms)、【漏電遮断器試験/感度電流試験】試験電流に対し-4%~+4%定格感度電流(mA)【漏電遮断器試験】15測定電圧(V)【絶縁抵抗測定】250/500短絡電流(mA)【絶縁抵抗測定】DC1.5以下開放回路電圧(Vpk)【保護導体抵抗測定】DC5±0.4、【絶縁抵抗測定】定格測定電圧の1.2倍以下サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44963356KEW620610
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963365KEW620615
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963374KEW620630
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963390KEW62065
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963399KEW6206延長13
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59754820KEW620660
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754829KEW620690
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754838KEW6206120
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする