曜日別特売

【レンタル】接地抵抗計(校正書付)

【レンタル】接地抵抗計(校正書付) - HIOKI(日置電機)

補助接地棒の挿し込みや調整、測定後のコード巻き取りが楽に!
面倒な準備・片付け作業が大幅短縮されて作業効率UP!

用途単独接地抵抗仕様【地電圧測定】0~30.0Vrms、【許容地電圧】25.0Vrms(直流または正弦波)セット内容本体、プロテクター、測定コード(黒)4m、測定コード(黄)10m、測定コード(赤)20m、補助接地棒×2、接地網×2、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本測定範囲20Ω(0Ω~20.00Ω)、200Ω(0Ω~200.0Ω)、2000Ω(0Ω~2000Ω)質量(g)570(電池およびプロテクタを含む/端子カバーを除く/その他付属品を除く)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×44×111測定方法2電極法(D種測定対応)/3電極法(A~D種測定対応)分解能0.01Ω(20Ωレンジ)、0.1Ω(200Ωレンジ)、1Ω(2000Ωレンジ)保護等級防塵性能:IP6X/防水性能:IPX5・IP×7(EN60529)機能活線警告表示/ゼロアジャスト/連続測定モード/コンパレーター確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、【地電圧測定】±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz),±1.3%rdg±4dgt(DC)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44963408FT6031-5010
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963417FT6031-5015
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963426FT6031-5030
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963444FT6031-50延長19
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59754847FT6031-5060
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754856FT6031-5090
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754865FT6031-50120
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963435FT6031-505
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする