曜日別特売

【レンタル】接地抵抗計・大地抵抗率計

【レンタル】接地抵抗計・大地抵抗率計 - ジオファイブ

低抵抗域から高抵抗域まで幅広く測定が可能!
オートレンジ機能付き・大容量電池搭載で抵抗率の効率的な測定が実現します。

仕様【通電周期】500m/s、【自然電位補償範囲】±10V、【電極間隔数】15又は23点/ファイル、【スタック回数】1回または4回(選択)セット内容本体、SDカード 16GB、ACアダプター、外部電源ケーブル、Φ15、L40 接地電極 ×4、ケーブル 赤 200m ×2、ケーブル 黄 100m ×2、ソフト(垂直電気探査解析プログラム GeoVES-1D)、ドングルキー、収納ケース(ソフト・ドングルキー用)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、取扱説明書(作成見本)、収納ケース電圧(V)【最大通電】150(300pp)電源【外部】12Vバッテリー使用可構造ABS防滴構造本体質量(kg)2.2ケース寸法(mm)259×201×114バッテリーリチウム電池(内蔵)バッテリー電圧(V)12(内蔵)LCD仕様320×240ドット通電電流(mA)10/50/150/200/AUTO(デフォルト)測定分解能【電位測定部】24ビット(電流/電圧)動作温度範囲(℃)-5~45SDカード16GBサービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44963460GeoVES-110
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963469GeoVES-115
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963478GeoVES-130
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963487GeoVES-15
オープン
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963496GeoVES-1延長2
オープン
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59754881GeoVES-160
オープン
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754890GeoVES-190
オープン
489,800
538,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754899GeoVES-1120
オープン
619,800
681,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする