曜日別特売

【レンタル】AC/DCクランプメーター(校正書付)

【レンタル】AC/DCクランプメーター(校正書付) - HIOKI(日置電機)

交流/直流の自動判別で電流の測定が楽に!
電気設備の定期点検や電源などのトラブル解析に役立ちます。

セット内容本体、テストリード(赤・黒)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2本質量(g)530電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2寸法(幅W×奥行D)(mm)【ジョー】92×18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×35×250保護等級IP54(保管時または絶縁導体の電流測定、濡れた状態での測定禁止)その他の機能直流電力・導通チェック・ダイオードチェック・AC/DC自動判別・DC電流・電圧の正負判定・最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示・ローパスフィルタ・表示値ホールド・バックライト・オートパワーセーブ・ブザー音・ゼロアジャスト・他レンジ【抵抗レンジ】600.0Ω~6.000MΩ/5レンジ・確度:±0.7%rdg. ±0.5Ω(at600Ω)、【静電容量レンジ】1.000μF~1000μF/4レンジ・確度:±1.9%rdg. ±0.005μF(at1μF)、【周波数レンジ】9.999Hz~999.9Hz/3レンジ・確度:±0.1%rdg. ±0.003Hz(at9.999Hz)電圧レンジ(V)【直流電圧】600.0m~1000・確度:±0.5%rdg. ±0.003(at6V)、【交流電圧】6.000~1000/4レンジ(15~1kHz,真の実効値整流)・確度45-66Hz:±0.9%rdg. ±0.003(at6V)、【交流+直流電圧】6.000~1000/4レンジ・確度DC/45-66Hz:±1.0%rdg. ±0.013(at6V)検電Hi:AC40V~600V,Lo:AC80V~600V,50/60Hz測定可能導体径(Φmm)55電流レンジ【直流電流】600.0A/2000A・確度:±1.3%rdg. ±0.3A(600Aレンジ)、【交流電流】600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)・確度45-66Hz:±1.3%rdg. ±0.3A(at600A)、【交流+直流電流】600.0A/2000A(10Hz~1kHz/真の実効値整流)・確度DC・45-66Hz:±1.3%rdg. ±1.3A(at600A)高調波の影響電圧・電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44963505CM4373-5010
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963514CM4373-5015
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963530CM4373-5030
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963539CM4373-505
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963548CM4373-50延長19
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59754908CM4373-5060
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754917CM4373-5090
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754926CM4373-50120
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする