曜日別特売

【レンタル】防水型特定小電力トランシーバー

【レンタル】防水型特定小電力トランシーバー - YAESU(旧スタンダードホライゾン)

シンプル操作&防塵・防水性能を備えた、あらゆるシーンで利用できます。

セット内容本体、ラバーキャップ、ベルトクリップ、ストラップ、小型タイピンマイク、取扱説明書、単3電池×1本質量(g)約105※単3乾電池含む定格電圧(V)DC1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×22×80※アンテナ及び突起物含まず通信方式単信および半複信方式送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)送受信周波数(MHz)1ch~9ch:422.2000MHz~422.3000、01ch~11ch:422.0500MHz~422.1750受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD)通信距離(m)1~1000動作温度範囲(℃)-10~50電波型式F3E/F2D低周波出力40mW 以上(@4Ω/40mW 時歪率10% 以下) 電源電圧1.2V 時動作電圧(V)DC1.0~1.7サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44963557FTH-308L10
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963566FTH-308L15
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963575FTH-308L30
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963584FTH-308L5
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963600FTH-308L延長15
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59755030FTH-308L60
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59755039FTH-308L90
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59755048FTH-308L120
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする