【レンタル】ファインアイズモニターマルチ

【レンタル】ファインアイズモニターマルチ - イーエスエス

運転席に座ったままでも後方確認が可能!
角度を自由に変えられる4つのカメラで死角をなくし、安全な現場づくりをサポート!

セット内容モニター(ES-M704Q)(両面スタンド・マグネット付))・カメラ(ES-C77)(マグネット付)×4・カメラケーブル(10m)×4・電源ハーネス(シガーコネクタ付)(4m)・電源ハーネス(バッテリー用)・ハーネス固定フック×16・六角レンチ(M4)・取扱説明書・取扱説明書(注意書)・収納ケース質量(g)【モニター】600、【カメラ】320電圧(V)DC12/24兼用消費電力(W)10以下耐荷重(kg)【マグネットフック】垂直引張り:2/直角引張り:1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【モニター】165×28×116、【カメラ】69×61(本体のみ)×60保護等級【モニター】IP65、【カメラ】IP69K液晶パネル7型ワイド(16:9)画素数約41万画素使用場所屋外用耐振性【モニター】20G、【カメラ】30G画角水平:120.0度、垂直:90.0度動作温度範囲(℃)-30~85カメラ登録数4台最低照度(Lux)0.1(赤外線LED内蔵)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44963810ESS-BC40WP10
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963819ESS-BC40WP15
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963828ESS-BC40WP30
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963837ESS-BC40WP5
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963846ESS-BC40WP延長4
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59755240ESS-BC40WP60
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59755249ESS-BC40WP90
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59755258ESS-BC40WP120
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする