曜日別特売

【レンタル】ドップラー式車両警報システム

【レンタル】ドップラー式車両警報システム - 日本仮設

屋外環境で圧倒的に誤作動が少ない「ドップラーセンサ」を搭載した車両検知警報システム!

仕様【最大検知速度】200km/h、【最低検知速度】CH1-A CH1-B に対して1~80km/hの範囲で10パターン設定可能(別々には設定不可)、【接点時間】CH1-A、CH1-B に対して1~20秒の範囲で10パターン設定可能(別々には設定不可)、【接近・離反設定】CH1-A、 CH1-B に対して設定可能 (別々には設定不可)、【接点出力】CH1-A・CH1-B 各々に対して有電圧・ 無電圧の設定が可能、【検知距離】10-30m (最小設定) 40-90m (最大設定) ※目安セット内容ドップラーセンサ(クランプ付)、電源制御ボックス(クランプ付)、電源ケーブル(3m)、センサ接続ケーブル(3m)、回転灯 黄(クランプ・ケーブル1.5m付)、回転灯接続ケーブル(1.5m)、取扱説明書材質【筐体】カバー:PC/ボディー:グラス入 PC質量(kg)【ドップラセンサー】2以下※取付金具含む、【電源制御方式BOX】3以下※取付金具含む【筐体】ライトグレー、【回転灯】黄/赤/青使用温度範囲(℃)-10~45電源(V)DC12±10%消費電力(W)2以下(検知時) ※ドップラーセンサのみ検出方式マイクロ波レーダー方式出力電圧(V)DC12(ドップラーセンサ用電源)、最大出力:2.5Aセンサー【ドップラーセンサ】24GHz帯ドップラーセンサ、最大車両検知距離:90m 程度※車種・環境により変動あり、速度分解能:1km/h外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ドップラセンサー】160×100×210※突起部除く、【電源制御方式BOX】190×100.5×280※突起部除く保護等級IP65データ出力【速度】RS-232C:1ch出力接点2ch:2A/40VAC,2A/40VDCアンテナホーンアンテナ、指向性水平:28度/垂直:70度※検知角度とは異なる入力電源(V)AC100±10%サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44964004CheckCars-LHS-410
オープン
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964020CheckCars-LHS-415
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964029CheckCars-LHS-430
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964038CheckCars-LHS-45
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964047CheckCars-LHS-4延長3
オープン
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59755416CheckCars-LHS-460
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59755425CheckCars-LHS-490
オープン
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59755441CheckCars-LHS-4120
オープン
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする