曜日別特売

樹脂パーツエコプライマーⅡ

樹脂パーツエコプライマーⅡ - ロックペイント

労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2023年6月現在)
P.P.(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品(バンパー、プラスチックパーツ等)に対する付着性に優れています。
簡便に塗装できる1液無希釈タイプで、特に可使時間の制約を受けません。
速乾性に優れるので、素早く次の工程に移れます。
指先程度の部分的な箇所へは、刷毛塗りが可能です。
プラサフや各種上塗りとの付着性に優れています。
スプレー塗装時の塗膜濡れ性の最適化により、多面で曲面を有する樹脂パーツの塗装作業性の向上を図りました。

用途
塗料の付着性が劣るP.P.(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品を塗装する際に、あらかじめ素材に塗装する
ことで素材と上塗り塗料との付着性を良化させることを可能とする一液速乾タイプのプライマーです。
無色透明なクリヤータイプと、塗装視認性に優れたホワイトタイプの2種類があります。
仕様貯蔵安定期案:3年間(未開封時)クリア危険等級保管温度範囲(℃)5~40危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.946L特性速乾性危険物の性状非水溶性内容量1個(0.946L)
注意
※ 樹脂パーツエコプライマーⅡ ホワイトは、ご使用前に容器をよく振り十分撹拌してからご使用ください。
※ プライマー塗装時には、均一に濡れた塗膜になるようにして塗り重ねてください。
※ 本製品は乾燥後でもシンナーやプレソルベント(脱脂・洗浄剤)で溶解しますので注意が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44993210051-4F55-03
7,550
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする