曜日別特売

杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデル

杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデル - WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデル - WAKO(和光商事)

暑い夏を乗り越えるため、サマーモデルからさらに軽量化された暑熱モデル。
軽量素材(EN ISO 11393-2:2019 取得のクラス1)を採用し、4WAYストレッチで抜群の伸縮性を誇り、さらにCOOLMAXなど吸汗速乾素材で暑さ対策も万全。
ボディ素材には強度を向上した新素材を採用してあります。
※防護為、厚みのある商品、気心地もよい3D「立体裁断」を採用をしております。
立体裁断でサイズを測る際、裏側(内側採寸標準)から測っております。
ウエストが快適なゴム伸縮素材ためウエスト等、全体のサイズ感は多少異なる場合もございます。

グレー質量(g)約850混率(%)表地:90% ポリエステル、7% ケブラー、3% ポリウレタン、防護: 55% ポリエチレン、45% ポリエステル 裏地:55% クールマックス、45% クールパス内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44993499T001E1XSXS
27,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
44993508T001E1SS
27,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
44993517T001E1MM
27,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
44993526T001E1LL
27,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
44993535T001E1XLXL
27,800
26,980
29,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする