TriApex クリーンウェア 快適清涼上着

TriApex クリーンウェア 快適清涼上着 - 東洋リントフリー

吸汗・速乾性に優れた快適清涼素材を使用したクリーンルーム用の上着です。ファスナーはセミオートマチックスライダーを採用。
洗濯・乾燥時の引手破損を防止し、脱衣が容易になります。
肩や腕を動かしやすいラグラン・スリーブ。袖の形状をスリム化することでダブつかず、作業性に優れます。
背面は動きやすさに配慮したバイアスカットパターン設計です。
袖口は衣服内の体毛の落下を防ぐフライス2重仕様です。
上着裾は2重構造になっており、内裾をズボンの中に入れることで、体毛などの異物落下を防止します。

用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策ホワイト混率(%)ポリエステル100生地性能吸汗・速乾内容量1着
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※上着のみ。パンツその他は別売です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
裄丈(cm)
上着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
449932983E2102S1107866
6,260
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
449933073E2102M1148169
6,260
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
449933163E2102L1188472
6,260
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
44993325JL2505LL1228775
6,260
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
44993334JL25053L1279078
6,260
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
44993350JL25054L1329381
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
449933593E21025L1379684
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする