東洋リントフリー
TriApex クリーンウェア 快適清涼パンツ
吸汗・速乾性に優れた快適清涼素材を使用したクリーンルーム用のパンツです。
裾口は衣服内の体毛の落下を防ぐフライス2重仕様です。
窮屈感のないウエスト総ゴムと紐絞りで調節が可能。
透け防止用の腰裏付き。
用途
クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル100
生地性能
吸汗・速乾性
内容量
1本
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※パンツのみ。上着その他は別売です。
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44993368
3H1866
S
71
56~98
100
¥
5,640
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44993377
3H1866
M
74
60~102
104
¥
5,640
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44993386
3H1866
L
77
64~106
107
¥
5,640
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44993395
JL3504
LL
80
68~110
111
¥
5,640
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44993404
JL3504
3L
83
72~114
114
¥
5,640
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44993420
3H1866
4L
86
76~118
117
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44993429
3H1866
5L
86
80~122
117
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください