トヨトミ
遠赤外線大型石油ストーブ
遠赤外線と温風のダブル暖房です。遠赤外線放射で体の芯から温めます。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。
仕様
遠赤外線放射、全方向温風、10秒スピード点火
トラスコ品番
554-9483
質量(kg)
28
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
18
電源コード(m)
2.5
燃料消費量(L/h)
1.8~0.84
暖房の目安(コンクリート)
64畳(106m
2
)
暖房の目安(木造)
47畳(78m
2
)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×649×950
暖房出力(kW)
18.5~8.64
燃焼持続時間(h)
10~21.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44994969
KF-R19N
¥168,000
¥
119,000
¥130,900
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください