曜日別特売

PCバックミラー

PCバックミラー - JTTPCバックミラー - JTTPCバックミラー - JTT

【PCバックミラー】
本製品はノートパソコンやモニターなどに設置して、自分の背面を確認できる
かわいい丸形デザインの凸面バックミラーです。
取付けは面ファスナーで脱着可能です。
【背面の視線を素早く察知】
オフィスやカフェで作業をしている時、背面からの視線が気になる瞬間があります。
後ろを振り向けない場合でも、本製品なら「サッ」と後ろを確認できます。
パソコンの画面であれば素早く切り替えることも簡単。
【鏡は凸面で幅広く映る】
本製品の鏡は、凸面になっているので背面を広く映し出すことができます。
パソコンに向かって着席した際、約100度程度の範囲を確認できます。
身だしなみのチェックにも最適
【面ファスナーで簡単設置】
付属の面ファスナーを利用して本製品を設置します。

付属品面ファスナー材質PC+アクリル質量(g)約30直径(Φcm)(ミラー)6.5寸法(cm)7.95×7.95×5.45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44997236PCMIRROR
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする