監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cm【白】

監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cm【白】 - bitstrong監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cm【白】 - bitstrong監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cm【白】 - bitstrong監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cm【白】 - bitstrong監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cm【白】 - bitstrong監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cm【白】 - bitstrong監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cm【白】 - bitstrong監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cm【白】 - bitstrong

監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cm
サイズは画像画面を参照
同梱品:ネジ(M6 5)x2
材質:アルミ合金製
商品重量:975g カラー:ホワイト 耐荷重:10kg
Model名:1010L(60-120cm)35pipe
ケーブルは配線管を通すことができるのでケーブルを保護します。
配線管でケーブルを隠すので見栄えが美しいです。
CCTVセキュリティ監視カメラに最適です。
取り付けが簡単で、防犯カメラを簡単に取り付けることができます。
角度調整可能、上下左右のアングル調整可能です。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。

用途
設置場所
オフィス、事務所
駐車場、駐輪場
(いずれも屋内使用を推奨)
自治体、公共施設
店舗 etc
ホワイト質量(g)975耐荷重(kg)10内容量1個
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがあるときがありますので予めご了承ください。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。
※説明書は付属しません。
※予めご了承ください。
※本品には監視/防犯カメラは含まれません。
※カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。
※金具のデザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※(機能的な変更はありません。
※)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44997525BS-KANKANA-GO42
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする