監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm
サイズは画像図面を参照
ネジ(M6 8)x1、ネジ(M3 6)、(M3 9)、 (M4 8)、 ナット(M3)、(M4)x各3、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)、
タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)x各2、 壁面用貼り付け用粘着テープ金具固定ネジ付き(10cmx5.7cm)
材質:ABS プラスチック製
商品重量:80g カラー:ホワイト 耐荷重:4kg
Model名:108 Multifunctional plastic bracket
軽量なので取付部の負荷が低減されます。
角度調整
180度の調節可能(画像参照)
CCTVカメラに取り付け可能。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。