曜日別特売

C10クラス マイクロSDカード 2枚セット

C10クラス マイクロSDカード 2枚セット - Gigastone
(1件のレビュー)

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応

容量(GB)32SDスピードクラスC10適合機器microSDHC付属品SD変換アダプター質量(g)0.5寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44999047GJM10-32G2PK32
オープン
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 車載用

ドライブレコーダー様に買いました。相性が心配でいたが問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする