曜日別特売

デジタル液晶テレビ

デジタル液晶テレビ - ユニテクデジタル液晶テレビ - ユニテク

地上・BS/CSデジタルチューナー搭載、基本機能を充実させたベーシックモデルの液晶テレビです。
HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(双方向データ放送用)を備え。4外付けHDD留守番録画にも対応しています。
EPG(電子番組表)対応、7チャンネル6時間分表示。8日分受信。

付属品スタンド2本、固定用ネジ、B-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー、リモコン(単4電池×2入り)、miniB-CASカード、取扱説明書電源AC100 50/60Hz機能番組表からの録画予約可(最大録画予約64件)、日時指定予約機能、保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能コントラスト比3000:1視野角(左右:上下)178:178使用条件温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事)画質ハイビジョン画素数1366×768RoHS指令(10物質対応)対応受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF(13~62)、CATVパススルー(VHF・UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999待機電力(W)0.5入出力端子AV入力、USB×1、HDMI入力×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5ステレオミニ)、光デジタル音声出力×1、LAN×1(双方向データ放送用)発売年2023年パネル駆動方式VA内容量1台
注意
※本商品に接続できる外付けUSBハードディスクは次のメーカーを推奨しております:アイ・オー・データ社製、バッファロー社製
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
応答速度
画面サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44999379LCH2419V2.336552×330(スタンド含む371)×82(スタンド含む154)9.5ms(GtoG)24型
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
44999388LCH3219V3.655728×430(スタンド含む478)×86(スタンド含む200)8.5ms(GtoG)32型
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44999388LCH3219V09977926LCH3220VLCH3219V 32型デジタル液晶テレビ ユニテク 0997792632型デジタル液晶テレビユニテク1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする