曜日別特売

デジタルフルハイビジョン液晶テレビ

デジタルフルハイビジョン液晶テレビ - ユニテクデジタルフルハイビジョン液晶テレビ - ユニテク

地上デジタル、BS/CSデジタルチューナー搭載で基本機能をきっちり押さえたベーシックタイプのフルハイビジョンモデルです。
直下型LEDバックライト・ARC対応・CEC連動。
HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(双方向データ放送用)と基本をおさえた入出力端子を備えています。また、見やすい電子番組表(EPG)に対応、外付けHDDをご用意いただくことでEPGからの予約録画、HDD裏番組録画にも対応しています。

付属品スタンド2本、スタンド取付用ネジ×4、電源ケーブル、AVケーブル、B-CASカード紛失防止ホルダー、リモコン(単4電池×2入り)、miniB-CASカード、取扱説明書質量(kg)5電源AC100 50/60Hz定格消費電力(W)74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)908×515.6(スタンド含む551)×81.8(スタンド含む204.5)機能番組表からの録画予約可(最大録画予約64件)、日時指定予約機能、保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能コントラスト比3000:1応答速度9.5ms(GtoG)視野角(左右:上下)178:178使用条件温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事)画面サイズ40V画質ハイビジョン画素数1920×1080RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)83.3受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF(13~62)、CATVパススルー(VHF・UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999待機電力(W)0.5音声出力8+8W最大輝度(cd/m2)230入出力端子AV入力、USB×2(外付けHDD用)、HDMI入力×2、LAN×1(双方向データ放送用)発売年2023年パネル駆動方式VA内容量1台
注意
※本商品に接続できる外付けUSBハードディスクは次のメーカーを推奨しております:アイ・オー・データ社製、バッファロー社製
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44999397LCH4019S
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする