古木タイル・古木パネル(スクエアタイプ:100%チーク古材利用)

古木タイル・古木パネル(スクエアタイプ:100%チーク古材利用) - マテリアルワールド古木タイル・古木パネル(スクエアタイプ:100%チーク古材利用) - マテリアルワールド古木タイル・古木パネル(スクエアタイプ:100%チーク古材利用) - マテリアルワールド古木タイル・古木パネル(スクエアタイプ:100%チーク古材利用) - マテリアルワールド

チーク古材の芯材を再利用し、ハンドメイドで表面をラフに仕上げた壁材です。
75mm角のスクエアピースを市松模様に並べて、30cm角のシート製品にしています。
切り立つセドナの山肌のような荒々しさを表現した世界観を実現しています。
チーク古材の風合いが創り出す陰影がナチュラルテイストの中にも印象的な表情を産み出します。
面使い、あるいはライン使いでも応用が利き、程良いラフさが魅力です。

用途TVモニターの背面、対面キッチンカウンター腰壁、寝室のベットヘッド、玄関のアイストップなど、空間のアクセントに最適です。材質チーク古材(ノミ加工)形状シート質量(kg)14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(シート)300×300×10~15適合面積(m2)1裏面メッシュシートサイズ(mm)(ピース)75mm角内容量1箱(11枚)
取扱説明書:(2.91MB)
注意
※配送は全て路線便(4t車標準)軒先渡しとなっています。4tトラック(車幅2.3m)が進入可能な場所でなければ、お届けできません。車両サイズの指定、時間指定、チャーター、ユニック等は全て別途見積となります。配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※掲載商品の写真・画像・映像の色・形状・質感等が、実際の商品と異なる場合がございます。
※リサイクル木材の為、色調、形状、木目、節、割れ、傷、その他すべての点において不均一であり、バラツキが大きくあります。予め材料の特性としてご理解の上お使い下さい。
※天然木材の為、外部での使用により、退色、変色、反り、割れ、収縮、灰
※汁、樹液、腐食などが起こる場合があります。経年変化は必ず起きるものとして予めご理解の上でお使い下さい。特に、外部で使用する場合、チーク材は日射の影響を受けやすく、早い段階から色素が抜けて白銀化します。
※チーク材の白銀化による退色が問題となる場合は、予め木材保護塗料やチークオイル等をご使用ください。例:キシラデコール、ガードラック、ノンロット等の含浸タイプ塗料。塗膜を形成するペンキなどは適していません。
※外部で使用する場合、撥水剤の併用を強く推奨します。特に、直接雨掛かりになる場所や、地盤面からの跳ね返りが多い場所は木材が傷みやすいので、ご注意ください。例:サーファポア等
※接着剤の指定品はありませんが、下地に適したものを選定ください。木材の乾燥収縮の進行を考えると、追随性のある弾性接着剤(変性シリコン系)を推奨します。(例:MPX-1、PM165-R等の弾性接着剤2)
※接着剤は必ず全面に塗布して施工してください。裏面シートはあくまで仮のものです。接着剤の塗布が不十分ですと、ピースが脱落する恐れがあります。
※本製品は目地スペースを確保しておらず、目地材を詰めない想定です。
※ジョリパット仕上げの門柱上部にライン状に施工する場合、灰汁などが流れ出て壁面を汚損する場合があります。必ず、ジョリパット面には撥水コート仕上げをするなど、汚損防止対策をして下さい。万一、汚れた場合は「アクトル」などを用いて綺麗にしたのち、撥水コートで再度仕上げてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45004656セドナクリフ(SEDONA CLIFF)
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする