壁面パネル・壁タイル(コーヒーかすリサイクルブリック)
コーヒーの香り漂う壁用ブロックパネル!
今、世界で最もポピュラーな飲み物と言えば、「コーヒー」。
毎日、毎日、大量に廃棄されているコーヒーのかす。
このコーヒーのかすを主原料として、二丁掛サイズのスライスブリックにしたのが「ジャマイカンクラシック」。
本物のコーヒーの香り漂うスライスブリックで、コーヒーアロマのリラックス効果や消臭効果も期待できる世界初!?のユニークな建築資材です。
ユニークなだけでなく、環境にも優しく、安心安全なオーガニック建材でもあります。
1m2分のブリックに使用されているコーヒーかすの量は、なんと470杯分。
廃棄処理量を大幅に削減、発生するCO2も1m2分で約1.8kgの削減に寄与しています。
(人間が一日で吐き出すCO2が約1kg/日、これは500mm入りペットボトル1000本分の体積に同じ)
ブリックとして成形するための接着成分も野菜から抽出される成分を利用し、化学物質を一切含まない100%オーガニックな製品です。
おしゃれで、エコで、オーガニック。
コーヒーの香りが漂い、消臭効果も期待できる。
誰も見たことのない、全く新しいアップサイクルな建築資材の登場です。
用途カフェやレストランに最適!
仕様化学物質を一切含まない100%オーガニック製品
形状コーヒーかすリサイクルブリック・60×220mm
色ブラウン
種類二丁掛サイズ、スライスブリック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×220×15
適合面積(m2)1.29
主原料コーヒーかすリサイクルブリック
内容量1箱(80枚)
注意
※配送は全て路線便(4t車標準)軒先渡しとなっています。4tトラック(車幅2.3m)が進入可能な場所でなければ、お届けできません。車両サイズの指定、時間指定、チャーター、ユニック等は全て別途見積となります。配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※掲載商品の写真・画像・映像の色・形状・質感等が、実際の商品と異なる場合がございます。
※本製品は、室内の壁面での利用を想定しており、床面、及び外壁面などには適しておりません。
※耐水性もありません。キッチン、洗面、浴室など、水廻りで直接水のかかるような部位にも適しておりません。
※製品はプレス加工、自然乾燥を経て、成形処理をしておりますが、アンティークレンガにみられるように、多少の変形、曲がり、ねじれ、反りなどが含まれており、寸法誤差もあります。あらかじめ製品の特性としてご理解ください。
※コーヒーの香り、及び消臭効果は半年~1年程度持続すると想定していますが、効果が薄れた場合、ブリックの表面を紙やすりなどで擦ることで、効果を再現することが可能です。
※施工に際しては、スライスレンガやタイル同様に、接着剤を用いて貼ってください。
※製品重量がありますので、下地はコンパネを推奨します。プラスターボードでは強度不足の恐れがあります。
※目地は必ず設けてください。目地幅は10mmが標準です。一本目地工法にて目地詰めを行ってください。塗付け目地工法では、ブリックの表面に目地材が残ってしまい、綺麗に仕上がらず、臭いの効果なども薄れてしまいます。
※表面を掃除する場合、水拭きはせず、乾拭きとしてください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 2,300 / 税込 ¥ 2,530 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |