UVプリントカラーをマットにコーティング!

UVプリントカラーをマットにコーティング! - ジグメイクUVプリントカラーをマットにコーティング! - ジグメイクUVプリントカラーをマットにコーティング! - ジグメイク

UVインクにマットコーティングをスプレーするだけで印刷面がマット(艶消し)を表現できます
今はやりの艶消し、光の反射を抑えます
使い方は簡単、UV印刷後に『UVプリントカラーをマットにコーティング!』をスプレーするだけ!
今はやりの艶消し、光の反射を抑えます!

用途アクリルキーホルダー、金属銘板など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性つや艶消し内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44999555jmtc003
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする