4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。
72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)差込角(mm)6.35、9.5入数35内容量1個