曜日別特売

Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 ブラック

Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 ブラック - BUFFALO(バッファロー)

放熱性に優れた金属筐体・手のひらサイズのコンパクトボディ
前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる
マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応
高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用
2つの自動節電機能で賢く省エネ

仕様アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約4000(セルフラーニング)付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足材質金属容量バッファー:192KB質量(g)約320規格VCCI Class Bポート数8ポート端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ)対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器電源電圧(V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×26×85[本体のみ(突起部除く)]機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)最大消費電力(W)5.3適合ケーブルカテゴリー3以上 2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリー5以上 2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000 (1000BASE-T)、100 (100BASE-TX)、10 (10BASE-T)スイッチング方式10Gbpsデータ転送速度1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)伝送距離(m)最大100符号化方式8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD伝送速度(Gbps)最大8エネルギー消費効率(W/Gbps)D区分:0.6データ転送方式ストア&フォワード内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44999528LSW7-GT-8ES/BK
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする