激落ちくんクリップワイパー フローリング

激落ちくんクリップワイパー フローリング - LEC(レック)激落ちくんクリップワイパー フローリング - LEC(レック)激落ちくんクリップワイパー フローリング - LEC(レック)激落ちくんクリップワイパー フローリング - LEC(レック)激落ちくんクリップワイパー フローリング - LEC(レック)

がっちり挟めるクリップ式のワイパーなので雑巾もOK!クリップ式でゴシゴシ拭いてもズレにくく、滑り止めフック付きグリップ壁に立てかけても倒れにくいフロアー用ワイパー本体。立体クッション軽量やわらか素材で密着しやすい。各社フローリングワイパーシート(30cm×20cm)が使えます。ぞうきんで乾拭きにも◎年末の大掃除にもおすすめ。

用途床(フローリング、ビニール)、畳、階段、壁、天井等仕様クリップ種別1本柄材質柄=ABS樹脂・ポリプロピレン・EVA樹脂・アルミニウム合金、ヘッド=ABS樹脂・EVA樹脂、クッション=発泡PE樹脂商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本品は清掃用具です。
※用途以外には使用しないでください。
※柄を落とすと破損することがあります。
※無理な力が加わると、柄が曲がったり、破損することがあります。
※シートなどを取り付ける際、差し込み口に指を深く押し込みすぎると、指を挟むおそれがあります。
※清掃面に大きなゴミや砂がある場合は取り除いてからご使用ください。
※ワイパー本体が汚れた時は、水または中性洗剤を薄めた液でふき、日陰でよく乾かしてください。
※アルカリ性や酸性の洗剤を使うと変色や変質することがありますので使用しないでください。
※高温により変形するため、火気に近づけないでください。
※劣化・変色するため、直射日光の当たらない場所に保管してください。
※ヘッドのクッション部(発泡PE)は、素材の特性上、長期間のご使用により劣化しもろくなります。
※いたみがひどくなった時には、新しい商品への買い替えをおすすめします。
※廃棄時は、各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44999930S01211
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする