曜日別特売
モノタロウ

コンテナキャリー 折りたたみ式 4輪自在(ストッパー付き)タイプ フタ付

コンテナキャリー 折りたたみ式 4輪自在(ストッパー付き)タイプ フタ付 - モノタロウコンテナキャリー 折りたたみ式 4輪自在(ストッパー付き)タイプ フタ付 - モノタロウコンテナキャリー 折りたたみ式 4輪自在(ストッパー付き)タイプ フタ付 - モノタロウコンテナキャリー 折りたたみ式 4輪自在(ストッパー付き)タイプ フタ付 - モノタロウコンテナキャリー 折りたたみ式 4輪自在(ストッパー付き)タイプ フタ付 - モノタロウコンテナキャリー 折りたたみ式 4輪自在(ストッパー付き)タイプ フタ付 - モノタロウコンテナキャリー 折りたたみ式 4輪自在(ストッパー付き)タイプ フタ付 - モノタロウ
(6件のレビュー)

携行性に優れた折りたたみ式のコンテナカートです。
自在キャスターを4輪採用でスムーズな運搬を実現。4輪中2輪はブレーキ付。
耐荷重35kgでたっぷり収納。
ハンドルは3段階調整が可能です。
便利なスライド式のフタを装備。フタが不要の際は本体に収納が可能です。

用途荷物の運搬質量(kg)3レッド/ブラック高さ(mm)1030(ハンドル使用時)材質(本体)(本体)PP、(ハンドル)スチール+ABS、(バックル)POM容量(L)48耐荷重(kg)35材質(キャスター)PA+PU車輪4輪(内2輪ストッパー付き)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×340×350収納量2Lペットボトル12本可能収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×95×490使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×380×490内容量1台
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※耐荷重以上の荷物は絶対に入れないで下さい。
※このコンテナキャリーは荷物運搬用ですので、お子様や動物を乗せないでください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。本来の用途以外での使用はしないでください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45011157-
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【コンテナキャリー 折りたたみ式 4輪タイプ フタ付 】 荷物の運搬に.
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: 充電工具の運搬や資材など
有限会社タキサービス建設業・工事業

以前にモノタロウで購入した4輪カートはフタ付きで使用感もよかったですが、よく運搬中にキャスターが脱輪をしてしまい、使いものになりませんでした。
まだ、実際に充電工具を運搬して使用しておりませんが、以前のものよりキャスターの動きがよく、またフタが収納ケース(背面)から引き出すように改良(?)されているので、期待も込めて☆4としました。

2025-07-17
用途: 水、ビール等のケース買いの時
有限会社総合リハビリ研究所医療・福祉・介護関連業

折り畳みやすくコンパクトで車にいつも載せています。
駐車場から家まで楽々で運べます。

2025-06-30
用途: 車載用具
株式会社伊原塗装

会社の車に常に積んでおきます、必要用におなった時に出して使います。

対象商品 : 45011157
2024-07-18
用途: 現場への荷物運搬時
建設業・工事業

車載時に荷物を入れておけば、そのまま下ろして運搬できるし、収納時はコンパクトでいい。内寸高さがあと5㎝ほど高かれば少し長めのものをまとめやすいと思います。

対象商品 : 45011157
2024-04-14
用途: 材料道具運搬

ビスケースやパーツケースが4つすっぽり入れられた。蓋があるので上にツールバッグを載せられるのでとても便利です。

対象商品 : 45011157
2024-10-01
用途: 荷物の運搬
その他業種

段ボールに入れるまでもない荷物をそのままコンテナーに入れて運搬するのにスライド式の蓋は大変便利でしたが、畳んだ状態(荷物は入れない)で移動する際、ハンドルを伸ばして転がした方が楽なのですが、畳むと前後の車輪がぶつかり合い転がすことができません。もう少し工夫できないでしょうか?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする