モノタロウ

洗車スポンジ 先端部

洗車スポンジ 先端部 - モノタロウ洗車スポンジ 先端部 - モノタロウ洗車スポンジ 先端部 - モノタロウ洗車スポンジ 先端部 - モノタロウ洗車スポンジ 先端部 - モノタロウ洗車スポンジ 先端部 - モノタロウ洗車スポンジ 先端部 - モノタロウ洗車スポンジ 先端部 - モノタロウ
(3件のレビュー)

専用のハンドルを装着すればロングタイプの洗車スポンジに。
お好きなハンドルとの組み合わせで伸縮の長さや通水の有無を選択可能。
お好みに合わせてスポンジの形状を選択ください。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。

用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。ベース:黒/スポンジ:ミルクティー色危険物の類別非危険物適合ハンドル75464218・75464227・47775274適合用途洗車内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※必ず専用ブラシ・スポンジを使用して下さい。記載品番以外の適合は保証できません。
※製品の検品を行っているため、商品内の一部に水が残っている場合がありますが使用には問題がありません。
※本製品またはボディーに付着した砂やほこり等によって、自動車のボディーに傷をつける場合があるため、使用前には必ず付着している砂やほこりを取り除いてから使用して下さい。
※使用の際は周りを十分確認して下さい。
※火のそばや高温な場所での作業や保管はしないで下さい。屋外の保管もやめて下さい。
※使用後は汚れや水気をよくとってから保管して下さい。
※車の表面が損傷する場合があるので力をかけ過ぎないで下さい。
※廃棄の際は自治体の定める方法に従って処理して下さい。
※ブラシ・スポンジ取付部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
形状
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
スポンジ厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47775290-ベース:PP / スポンジ:PU平(スポンジ)272×102×7040
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
47775299-ベース:PP/スポンジ:PU凸凹(スポンジ)272×102×9060
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
おすすめ通水洗車ブラシ(ロングハンドルタイプ)
商品
商品名 洗車ブラシセット トラック用洗車ブラシ 先端部洗車スポンジ 先端部伸縮式ハンドル 洗車ブラシ・スポンジ用
タイプ ハンドル+ブラシ ブラシのみ スポンジのみ ハンドルのみ
特徴 ハンドルとブラシのセットですぐに使える。用途に合わせて通水あり/なしを選べる 専用のハンドルと組み合わせて使える。消耗したブラシの交換用としても。 専用のハンドルと組み合わせて使える。用途に合わせて形状を選べる 専用のブラシやスポンジと組み合わせて使える。伸縮式で長さを調整可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウ洗車ブラシセット トラック用とセット購入。短い洗車ブラシでは「高い部分は届かない」「通水した水が柄を伝い、袖口まで濡れる」等などで困っていました。これなら、解決します。スポンジヘッドとセットで活躍しそうです。

2025-07-03
用途: トラック洗車用に
有限会社エヌシーサービス福山

洗剤を付けて洗車するために購入しました。
スポンジが柔らかいので、扉金具に引っ掛けると、簡単にスポンジが破れるので、注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 47775290
2025-05-27
用途: 太陽光発電用のパネル清掃
渡邊功発電所電気・ガス・熱供給・水道業

パネルを傷つけにくい柔らかさは良いが、若干耐久性に欠けると感じる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする