曜日別特売

ベンチレーター

ベンチレーター - 高澤ベンチレーター - 高澤

プラスチック部及び取付金具の強化によりモーター脱落が生じません。
モーター部は全開式ボールベアリング軸受け。
雑音防止コンデンサーとラインフィルターをセットし雑音防止効果が45%向上しました。
マグネットタイプから直巻タイプのモーターとなりモーター寿命がアップしました。
ダンパーなし

電圧(V)DC24モーター高澤開発品、雑音防止装置付内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
出力(W)
電流(A)
風量
回転数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45006616T-25E41306.525立法メートル/min4,000r.p.m
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45006625T-30E6.2156830立法メートル/min3800r.p.m
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする