曜日別特売

ベンチレーター

ベンチレーター - ナニワベンチレーター - ナニワベンチレーター - ナニワ

エンジンルームに新鮮な空気を送り込み酸欠を防ぎ、エンジントラブルをなくす最新型ファンです。
分布曲線補正板つきの羽根及び増圧風向制御板の採用により約28~75立法メートル/分の吸・排気量を確保することに成功。
しかもMTH樹脂製なので高温にも強くねじれなどによる変形のおそれはありません。
ナニワ独自の構造は、海水の浸入を防ぎ、S-25・50型は緊急時の開孔部閉鎖はワンタッチででき、開閉式換気窓の操作で節電運転が可能です。
ベアリング入回転軸使用モーター(27・28・100MHz,無線雑音防止装置付の採用で静かでスムーズな運転ができます。
外装は最高級のABS樹脂製で傷がつきにくく、いつまでも美しく塗装の必要もありません。
1枚羽根仕様

電圧(V)DC24内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力(W)
電流(A)
風量
回転数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45006659S-28120531/min3,500r.p.m
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45006668S-502008.372/min2,860r.p.m
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
45006677S-802008.372/min2,860r.p.m
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
45006650S-25120531/min3,500r.p.m
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45006650S-2562389909S-25_NaniwaS-25 ナニワ製 ベンチレーター S-25 ナニワ 62389909ナニワ製 ベンチレーター S-25ナニワ1式
61,980
税込68,178
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする