曜日別特売

SUSメーター点検口

SUSメーター点検口 - ACE(エース)SUSメーター点検口 - ACE(エース)SUSメーター点検口 - ACE(エース)

ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)、メーター点検口です。

仕様450角材質SUS304本体質量(kg)4.2仕上ヘアーライン寸法(高さH×幅W)(mm)450×450吊元外寸法(高さH×幅W)(mm)520×520内容量1枚
注意
※左吊元使用の場合は点検口を上下逆にし、次に平面ハンドルをはずして反対に取り付けます。
※ワンタッチ平面ハンドルMKS-05K 小鍵のみ(451-255)もお求めになれます。
※壁点検口以外の使用は避けてください。(ストッパーや補強は付いておりません)
※もし雨掛りに設置する場合は、庇等を設けてください。腐食が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45004814451200
104,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする