Acer Vero シリーズは、製品全体にエコデザインを採用したグリーンなモニター。誰でも使いやすいカジュアルなデザインと最新のパフォーマンスを実現しながら、サステナビリティを日本へ、世界へとつなげていきます。
購入から破棄、リサイクルまでを通したサステナブルな製品であるために。モニター本体の約35%にPCR(再生プラスチック)を使用しており、梱包のパッケージは100%リサイクル可能です。また、製品環境に配慮した電子機器や製品であることを示す評価システムEPEAT Silver認証を取得。ENERGY STAR(R)、TCOなど、各種認証も取得しています。
フレーム上部にwebカメラを標準搭載。フルHDの高画質でマイク付のため、ビデオ会議や動画配信などを快適に行えます。カメラは上下に回転し、手動で角度調整が可能。モニター本体の上25°/下5°のチルト機能と合わせ、最適なアングルに設定できます。カメラは下側に回転させるだけでシャットアウトできるので、プライバシーも安心です。
webカメラは、Windows Helloに対応。PCの顔認証機能を設定することで、カメラに向き合うだけでロック解除やサインインを行えます。
画面を90°回転できるピボット機能により、タテ画面表示が可能です。高さ調整最大120mm、首振り角度は左右45°。表示内容や場所に合わせて、自由なポジションに。
2W+2Wステレオスピーカーを搭載。外部スピーカーに接続することなく、再生コンテンツの音声を楽しめます。
フレームを極限まで薄くしたゼロ・フレームデザインを採用。複数台を並べるマルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。
仕様【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載付属品HDMIケーブル(1.8m)、USB3.2ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書、VESAマウント用ネジ(4本、本体取付済み)質量(kg)スタンドあり:約8.13、スタンドなし:約5.15使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):18、最大:58、スタンバイ/オフモード:0.4/0.3表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約614.4×416.9-536.9×259.8機能フリッカーレス、Windows Hello対応フルHD Webcam搭載(2MP、マイク付き)、Adaptive-Sync入力信号デジタル、アナログ使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1画素ピッチ0.311mm最大解像度フルHD(1920×1080)表示色約1670万色色再現性NTSC比 72%保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。視野角水平178°/垂直178°応答速度4ms(GTG)入力端子ミニD-Sub 15ピン×1、HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1水平周波数(kHz)30-85kHz(HDMI/ミニD-Sub 15ピン)、85kHz(DisplayPort)垂直周波数(Hz)48-75Hz(DisplayPort/HDMI/ミニD-Sub 15ピン)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2Wステレオスピーカー入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)、主電源スイッチ有色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:USB 3.2アップストリームポート×1(Type-B、Gen 1、最大5Gbps)、USB 3.2ダウンストリームポート×3(Type-A、Gen 1、最大5Gbps)高さ調節最大120mm音声入力3.5mmステレオミニジャックアスペクト比16:9表示寸法(mm)598×336モニターサイズ27型 ワイドパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250(白色LED)角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:右45°/左45°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°内容量1台