液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり - Acer(エイサー)

フレーム上部にwebカメラを標準搭載。フルHDの高画質でマイク付のため、ビデオ会議や動画配信などを快適に行えます。カメラは上下に回転し、手動で角度調整が可能。モニター本体の上25°/下5°のチルト機能と合わせ、最適なアングルに設定できます。カメラは下側に回転させるだけでシャットアウトできるので、プライバシーも安心です。
色再現性が高く、斜めから見ても鮮明なIPSパネルを搭載。美しい映像を心ゆくまで楽しめます。
高さを調整したり、画面を回転させたりと、お好みのスタイルで使えます。360°のスイベル機能も搭載。

仕様【G-Sync、FreeSync】FreeSync対応、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載付属品HDMIケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書質量(kg)スタンドあり:約6.53、スタンドなし:約5.03使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):18、最大:40、スタンバイ/オフモード:0.35/0.30表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約614.4×417.0-537.0×233.7機能フリッカーレス、フルHD Webcam搭載(2MP、マイク付き)※Webカメラを使用する場合は、付属のUSBケーブルを使用して、モニターのUSB Type-BポートとPCのUSB Type-Aポートを接続する必要があります。入力信号デジタル、アナログ使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1画素ピッチ0.311mm最大解像度フルHD(1920×1080)表示色約1670万色色再現性NTSC比 72%保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(VRB)入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1水平周波数(kHz)30-85kHz(HDMI/VGA)、85kHz(DisplayPort)垂直周波数(Hz)48-75Hz(DisplayPort/HDMI/VGA)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2Wステレオスピーカー入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)、主電源スイッチ有色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: USB2.0×1高さ調節最大120mm音声入力3.5mmステレオミニジャックアスペクト比16:9表示寸法(mm)598×336モニターサイズ27型 ワイドパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250(白色LED)角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:360°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45142940CB272Dbmiprcx
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする