リフレッシュレート144Hzの描画スピードと、4Kの高解像度を両立。1ms(GTG)の応答速度で、映像は極めて滑らかに。HDMI 2.1ポート×2、DisplayPort v1.4ポート、USB 3.2×1 (Type-C)を搭載し、最新のゲーム機器が求める性能に対応。圧倒的な速度と鮮烈な色彩で、ゲームのポテンシャルを引き出します。
4K(3840×2160)の高解像度で、ゲーミング体験はさらなる高みへ。Agile-Splendor IPSパネルを搭載し、DCI-P3 90%の鮮やかな色域と高速応答を実現しています。さらにΔ(デルタ)E1未満の優れた色精度により、色彩を精緻に再現します。
DisplayHDR 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。またAMD FreeSync(TM) Premiumにも対応。正確な輝度と広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。
どんな時間や環境でも、最適な光と色をキープする2つの独自機能を搭載。LightSenseは周囲の光量を検知し、ディスプレイの輝度を自動調整することにより、暗い部屋では光量を抑え、日中の明るい環境では明るく表示。ColorSenseは室内とモニターの明るさと色のギャップを軽減し、適切な光量と色温度に自動調整します。
長時間連続でプレイし続けた際に休憩時間を促すProxiSenseを搭載。カスタマイズした設定に合わせ、ディスプレイに向き合う時間が長くなるとセンサーが検知し、リマインダーメッセージを送信。また、長時間離れた場合にはオートパワーオフモードが作動します。
仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR 400、【G-Sync、FreeSync】FreeSync Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield Pro、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載付属品DisplayPortケーブル(1.5m)、HDMI 2.1ケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-Bケーブル(1.5m)、ACアダプター(180W)、ACケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書、色差成績書質量(kg)スタンドあり:約7.17、スタンドなし:約4.77使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):50、最大:160、スタンバイ/オフモード:0.50/0.30表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約636×446-576×269機能フリッカーレス、LightSense、ColorSense、ProxiSense入力信号デジタル使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1画素ピッチ0.16mm最大解像度4K(3840×2160)表示色約10億7000万色(8bit+Hi-FRC)、DeltaE<1色再現性DCI-P3 90%保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort v1.4×1、HDMI 2.1×2、USB 3.2×1(Type-C、Gen1、5Gbps、給電対応(65W))水平周波数(kHz)30-255kHz(HDMI)、338kHz(DisplayPort/Type-C)垂直周波数(Hz)48-144Hz(HDMI/DisplayPort/Type-C)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2Wステレオスピーカー入力電源ACアダプター(180W、100-240V、50/60Hz)色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: USB 3.2ポート×4(Type-A、Gen1、5Gbps)(2up 4down)高さ調節最大130mm音声入力非搭載アスペクト比16:9表示寸法(mm)621×341モニターサイズ28型 ワイドパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300(標準)、400(HDR 400モードピーク時)(白色LED)角度調節チルト角:上35°/下5°、スイベル機能:360°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°内容量1台