DLPプロジェクター (WXGA (1280×800)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.8kg/2年間保証)

DLPプロジェクター (WXGA (1280×800)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.8kg/2年間保証) - Acer(エイサー)

明るさ4500ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。DynamicBlack(TM)テクノロジーにより、最大20,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。
3Wスピーカー×1を搭載。映像プレゼンテーションや映画、スポーツなど、サウンドがあるコンテンツを投写する際にもスピーカーを別途接続することなく、迫力の大画面で視聴できます。
目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。
上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、ランプハウス(モジュール)を本体上部から交換できるトップローディング機能により、吊り下げた状態でも天井から降ろさずにランプ交換ができます。
ポート類は背面に集約。インテリアを邪魔することなくスマートに使用できます。使用後の後片付けも簡単です。
一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大15,000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。

付属品電源ケーブル、アナログ(ミニD-Sub 15ピン)ケーブル、リモコン、リモコン用電池(単4電池×2、試供品)、レンズキャップ、キャリングケース、セキュリティカード、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書質量(kg)約2.8消費電力(W)275(通常)、205(Ecoモード)、0.5未満(スタンバイ時)電源AC入力 100~240Vレンズ(明るさ:F)F=2.41~2.53、(焦点距離:f)f=21.85mm~24.00mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動光源220Wランプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313.0×113.7×240.0コントラスト比20000:1ディスプレイ0.65型 DarkChip(TM) 3 DMD解像度1280×800輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(Ecoモード)色再現性約10億7000万色保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象)ランプ寿命6000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、15000時間(ExtremeEcoモード)走査周波数(水平)15k~100kHz走査周波数(垂直)24~120Hz入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×1、その他:非搭載設置方式天井取付可能投影サイズ(対角)27インチ~300インチ(75cm~762cm)スピーカー3W×1動作温度(℃)0~40端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1運転音(dB)(A)27(Ecoモード)出力端子映像:アナログRGB(ミニD-Sub 15ピン)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)画素数WXGA(1280×800)デジタルズーム2倍リモコン付属(IR方式)色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW)補正機能台形歪み補正:+/-40 度(垂直方向) 手動、自動調整対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)アスペクト比16:10(通常)、4:3/16:9(切替可能)投影距離(m)1.0~10.0投影方式DLP(R) 方式(単板ホイール色分離タイプ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45143308X1328WH
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする