to Unify
to Unify 水筒・ケータイボトルの水切り
材質
18-8ステンレス、シリコーンゴム
幅(mm)
242
色
シルバー
高さ(mm)
132
質量(g)
258
奥行(mm)
107
段数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45010789
1306228
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください