スター・トレーディング
ライトレイバーセーフティーシューズ
樹脂先芯(JIS L級相当)で軽作業に適した商品です。
屈曲性の良いソールを使い幅広いシーンで活躍するセーフティシューズです。
用途
軽作業他
形状
ローカット
規格
JIS L級相当
機能
屈曲性
材質(先芯)
樹脂先芯(JIS L級相当)
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45012566
ST590
ブラック
24.5
¥2,480
取扱い終了
45012575
ST590
ブラック
25
¥2,480
取扱い終了
45012584
ST590
ブラック
25.5
¥2,480
取扱い終了
45012600
ST590
ブラック
26
¥2,480
取扱い終了
45012609
ST590
ブラック
26.5
¥2,480
取扱い終了
45012618
ST590
ブラック
27
¥2,480
取扱い終了
45012627
ST590
ブラック
28
¥2,480
取扱い終了
45012636
ST590
ネイビー
24.5
¥2,480
取扱い終了
45012645
ST590
ネイビー
25
¥2,480
取扱い終了
45012654
ST590
ネイビー
25.5
¥2,480
取扱い終了
45012670
ST590
ネイビー
26
¥2,480
取扱い終了
45012679
ST590
ネイビー
26.5
¥2,480
取扱い終了
45012688
ST590
ネイビー
27
¥2,480
取扱い終了
45012697
ST590
ネイビー
28
¥2,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください