スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)

スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) - bitstrongスマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) - bitstrongスマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) - bitstrongスマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) - bitstrongスマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) - bitstrongスマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) - bitstrongスマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) - bitstrongスマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) - bitstrong

3in1のマルチUSB充電ケーブル(黒)、入力Type-C。
入力側:Type-C。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。
電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
※データ転送はできません。

用途
充電速度2A(使用するアダプターによって変わります)
両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)で堅牢に作られており劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。
強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。(強化ナイロンの下にTPEカバーがありTPEカバーの下には高密度の銅線内蔵)
相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。
仕様三台同時充電可能、パソコン充電非対応、iPadPro充電不可(PD充電非対応)材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)ブラック電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送不可ケーブル種類耐久性適合用途充電内容量1個
注意
※3種類を同時に充電可能ですが、入力電源のワット数が小さいと時間を要したり、充電できないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45011717BS-USBSG1CB-BCL
1,439
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする