O-KP

O-KP - 古河電工メタルケーブル

耐火耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。
屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。
一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。
ハロゲンを含みません。(EM-AE)
燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-AE)
JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。

用途警報用ケーブル材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ)温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格JCS 4396材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物包装形態シュリンク絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース標準厚さ(mm)0.6シース色材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)条長(m)200内容量1巻(200m)
注意
※屋内専用:クリーム色/一般用:灰色
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45011744O-KP 2C×0.9mm2C×0.9mm
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
45011760O-KP 2C×1.2mm2C×1.2mm
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
45011769O-KP 3C×0.9mm3C×0.9mm
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
45011778O-KP 3C×1.2mm3C×1.2mm
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
45011787O-KP 4C×0.9mm4C×0.9mm
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
45011796O-KP 4C×1.2mm4C×1.2mm
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする