曜日別特売

KRF-3

KRF-3 - 古河電工メタルケーブル

380℃、15分の耐火試験下でも使用可能です。(KRF-3,EM-HP)
建築基準法による耐熱B種配線としても使用できます。
ハロゲンを含みません。(EM-HP)
燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-HP)

用途防災施設の非常電源弱電回路、操作回路表示灯回路、音響回路など温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格平成9年消防庁告示第11号材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン混合物シース標準厚さ(mm)0.9材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
包装形態
絶縁体標準厚さ(mm)
シース色
条長(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45011884KRF-3 2C×0.9mm1巻(200m)2C×0.9mmシュリンク0.3クリーム200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
45011900KRF-3 2C×0.9mm1巻(200m)2C×0.9mmシュリンク0.3200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
45011909KRF-3 2C×1.2mm1巻(200m)2C×1.2mmシュリンク0.3クリーム200
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
45011918KRF-3 2C×1.2mm1巻(200m)2C×1.2mmシュリンク0.3200
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
45011927KRF-3 3C×0.9mm1巻(200m)3C×0.9mmシュリンク0.3クリーム200
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
45011936KRF-3 3C×0.9mm1巻(200m)3C×0.9mmシュリンク0.3200
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
45011945KRF-3 3C×1.2mm1巻(200m)3C×1.2mmシュリンク0.3クリーム200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
45011954KRF-3 3C×1.2mm1巻(200m)3C×1.2mmシュリンク0.3200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
45011970KRF-3 4C×0.9mm1巻(200m)4C×0.9mmシュリンク0.3クリーム200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
45011979KRF-3 4C×0.9mm1巻(200m)4C×0.9mmシュリンク0.3200
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
45011988KRF-3 4C×1.2mm1巻(200m)4C×1.2mmシュリンク0.3クリーム200
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
45011997KRF-3 4C×1.2mm1巻(200m)4C×1.2mmシュリンク0.3200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
45012006KRF-3 3P×0.9mm1巻(100m)3P×0.9mmシュリンク0.25100
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
45012015KRF-3 3P×0.9mm1巻(200m)3P×0.9mmシュリンク0.25200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
45012024KRF-3 3P×1.2mm1巻(100m)3P×1.2mmシュリンク0.25100
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
45012040KRF-3 3P×1.2mm1巻(200m)3P×1.2mm紙巻0.25200
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
45012049KRF-3 5P×0.9mm1巻(100m)5P×0.9mmシュリンク0.25100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
45012058KRF-3 5P×0.9mm1巻(200m)5P×0.9mm紙巻0.25200
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする