FCPEV

FCPEV - 古河電工メタルケーブル

絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線及び接続が簡単です。
アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮蔽を標準としており、雑音、漏話を防止できます。
さらに遮蔽効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮蔽の他に銅テープ遮蔽や軟銅編組遮蔽のものもあります。
(FCPEV-SC,SB)
シース材料は環境に優しい鉛フリー品を使用しています。また、環境配慮型製品としてシースに耐燃性ポリエチレンを施したものもあります。(EM-FCPEE)
直利工事が容易に行え、屋外設備用の電話用、軽装用、制御用、データ伝送用の配線に適したコルゲート付のものも製作できます。(P.16参照)

適合規格
FCPEV/FCPEV-SB(-SC):JCS 5402
EM-FCPEE/EM-FCPEE-SB(-SC):JCS 5421
用途電話用、計装用、制御用、データ転送などの通信回線の使用に適した通信用ケーブルです。材質遮へいテープ:アルミ箔張付けプラスチックテープ温度範囲(℃)(適応)-15~60材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物絶縁体標準厚さ(mm)0.23シース標準厚さ(mm)1.0シース色材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
包装形態
条長(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45012067FCPEV 1P×0.9mm1巻(100m)1P×0.9mmシュリンク100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
45012076FCPEV 1P×0.9mm1巻(200m)1P×0.9mmシュリンク200
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
45012085FCPEV 2P×0.9mm1巻(100m)2P×0.9mmシュリンク100
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
45012094FCPEV 2P×0.9mm1巻(200m)2P×0.9mmシュリンク200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
45012110FCPEV 3P×0.9mm1巻(100m)3P×0.9mmシュリンク100
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
45012119FCPEV 3P×0.9mm1巻(200m)3P×0.9mmシュリンク200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
45012128FCPEV 5P×0.9mm1巻(100m)5P×0.9mm紙巻100
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
45012137FCPEV 5P×0.9mm1巻(200m)5P×0.9mm紙巻200
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする