曜日別特売

KIV

KIV - 古河電工メタルケーブル

可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。

用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)包装形態導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)
注意
※絶縁体の着色は全着で行う場合もある。
全42種類を絞り込む
内容量
42種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
難燃性
絶縁体標準厚さ(mm)
条長(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45012146KIV 0.5SQ1巻(200m)本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。0.8200
9,598
10,558(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012155KIV 0.5SQ1巻(200m)本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。0.8200
9,598
10,558(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012164KIV 0.5SQ1巻(200m)本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。0.8200
9,598
10,558(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012180KIV 0.5SQ1巻(200m)本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。0.8200
9,598
10,558(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012189KIV 0.5SQ1巻(200m)60度傾斜試験合格0.8200
9,598
10,558(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012198KIV 0.5SQ1巻(200m)本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。0.8200
9,598
10,558(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012207KIV 0.5SQ1巻(200m)緑/黄60度傾斜試験合格0.8200
9,598
10,558(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012216KIV 0.75SQ1巻(200m)60度傾斜試験合格0.8200
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012225KIV 0.75SQ1巻(200m)60度傾斜試験合格0.8200
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012234KIV 0.75SQ1巻(200m)60度傾斜試験合格0.8200
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012250KIV 0.75SQ1巻(200m)60度傾斜試験合格0.8200
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012259KIV 0.75SQ1巻(200m)本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。0.8200
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012268KIV 0.75SQ1巻(200m)本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。0.8200
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012277KIV 0.75SQ1巻(200m)緑/黄本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。0.8200
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012286KIV 1.25SQ1巻(200m)60度傾斜試験合格0.8200
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012295KIV 1.25SQ1巻(200m)本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。0.8200
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012304KIV 1.25SQ1巻(200m)本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。0.8200
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012320KIV 1.25SQ1巻(200m)本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。0.8200
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012329KIV 1.25SQ1巻(200m)60度傾斜試験合格0.8200
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012338KIV 1.25SQ1巻(200m)60度傾斜試験合格0.8200
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012347KIV 1.25SQ1巻(200m)緑/黄本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。0.8200
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012356KIV 2SQ1巻(200m)60度傾斜試験合格0.8200
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012365KIV 2SQ1巻(200m)本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。0.8200
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012374KIV 2SQ1巻(200m)本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。0.8200
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012390KIV 2SQ1巻(200m)本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。0.8200
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012399KIV 2SQ1巻(200m)本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。0.8200
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012408KIV 2SQ1巻(200m)60度傾斜試験合格0.8200
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012417KIV 2SQ1巻(200m)緑/黄本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。0.8200
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012426KIV 3.5SQ1巻(100m)本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。0.8100
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012435KIV 3.5SQ1巻(100m)60度傾斜試験合格0.8100
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012444KIV 3.5SQ1巻(100m)本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。0.8100
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012460KIV 3.5SQ1巻(100m)本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。0.8100
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012469KIV 3.5SQ1巻(100m)本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。0.8100
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012478KIV 3.5SQ1巻(100m)60度傾斜試験合格0.8100
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012487KIV 3.5SQ1巻(100m)緑/黄本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。0.8100
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012496KIV 5.5SQ1巻(100m)本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。1.0100
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012505KIV 5.5SQ1巻(100m)60度傾斜試験合格1.0100
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012514KIV 5.5SQ1巻(100m)本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。1.0100
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012530KIV 5.5SQ1巻(100m)60度傾斜試験合格1.0100
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012539KIV 5.5SQ1巻(100m)本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。1.0100
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012548KIV 5.5SQ1巻(100m)60度傾斜試験合格1.0100
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
45012557KIV 5.5SQ1巻(100m)緑/黄本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。1.0100
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする