pH計 ペンタイプ 英語版校正証明書付

pH計 ペンタイプ 英語版校正証明書付 - アズワンpH計 ペンタイプ 英語版校正証明書付 - アズワンpH計 ペンタイプ 英語版校正証明書付 - アズワン

先端が細く、テストチューブにも使用できます。

仕様測定項目:pH・℃●測定範囲:温度/0~60℃●分解能:温度/0.1℃●精度:pH/±0.01、温度/±1.0℃●校正:3点(pH4.01・6.86・9.18)●オートパワーオフ(10分)機能付き●電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)●サイズ:29×14×148mm●重量:43g●防塵・防水:IP57●付属品:pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース●ペンタイプ●★※温度の校正作業は含みません測定範囲(pH)-1.00~15.00分解能0.01アズワン品番1-062-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45013449AS600(一般校正(英語))
35,000
34,900
38,390(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする